MY型 ポータブルトイレ きらく Richell(リッチェル) 78204090

MY型 ポータブルトイレ きらく Richell(リッチェル) 78204090
MY型 ポータブルトイレ きらく Richell(リッチェル) 78204090
MY型 ポータブルトイレ きらく Richell(リッチェル) 78204090
MY型 ポータブルトイレ きらく Richell(リッチェル) 78204090
MY型 ポータブルトイレ きらく Richell(リッチェル) 78204090
MY型 ポータブルトイレ きらく Richell(リッチェル) 78204090
MY型 ポータブルトイレ きらく Richell(リッチェル) 78204090

ポータブルトイレ きらく

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78204090
品番
MY型
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

幅49cmの省スペースボディにゆったり座幅40cmを実現。
便座や肘掛けの高さも簡単操作で、すばやく調節。
便座は脚部高さ調節リングと補高脚で、肘掛けはレバーをつまむだけで高さが調節できます。
肘掛けを取り外してカバーを取り付けると横移乗が容易です。
介助のしやすさにも配慮した進化型トイレです。
使う方の体格や症状に合わせて肘掛の高さを5段階に簡単調節できます。
座面の高さが1cmピッチで高さ33~45cmに13段階に調節できます。
サッとお手入れできるプラスチック便座。
新設計で座り心地向上!従来品より穴幅を狭め、お尻の嵌まりやすさを解消。
男性が座位で用を足しやすいよう、便座面の穴サイズを前方に拡大。
新設計構造が、坐骨部付近にかかる圧力を軽減。
ラクラクお手入れ、周囲が汚れにくいフルカバータイプの汚水受けは外して水洗いできます。
移動もラクラク、キャスター付きなので、ラクに移動できます。
ラクリーンバッグ2枚付き、便座カバー1枚付き。
移動用キャスター付き
小物収納スペース付
組み立て式
移動用キャスター付き、小物収納スペース付、組み立て式、幅・奥行はキャスター・補高脚を除く。、介護保険適用対象品(特定福祉用具),便座は脚部高さ調節リングと補高脚で肘掛けはレバーをつまむだけで高さが調節できます。肘掛けを取り外してカバーを取り付けると横移乗が容易です。使う方の体格や症状に合わせて肘掛の高さを5段階に簡単調節できます。座面の高さが1cmピッチで高さ33~45cmに13段階に調節できます。サッとお手入れできるプラスチック便座。新設計で座り心地向上!従来品より穴幅を狭めお尻の嵌まりやすさを解消。男性が座位で用を足しやすいよう便座面の穴サイズを前方に拡大。新設計構造が坐骨部付近にかかる圧力を軽減。

付属品
便座カバー×1枚・ラクリーンバッグ×2枚
材質
本体・背もたれ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂、肘掛け/ABS樹脂、背もたれクッション/PE(ポリエチレン)
質量(kg)
10.4
高さ(mm)
【便座】330~450(10間隔・13段階調節)【肘掛け】180・210・240・270・300(5段階調節)
タイプ
やわらか便座
容量(L)
バケツ:10
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×530×750~870
座幅(mm)
400
アズワン品番
8-4349-02
注意
※幅・奥行はキャスター・補高脚を除く。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする