曜日別特売

570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ

570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。

用途
780MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接
寸法(mm)
1000
ガス名
【シールドガス】Ar
JIS規格
Z 3316W78AP2UN5C1M3T該当
棒径(Φmm)
2.4
AWS規格
A5.28 ER110S-G該当
内容量
1箱(5kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412317YT-80A
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする