電動歯ブラシ フィリップス ソニッケアー 2100 ライトピンク
歯と歯ぐきを健康に保つためのケア
約3倍の歯垢をやさしく除去
3倍の歯垢をやさしく除去
2段階の強さ設定
イージースタート
スマートタイマー&カドペーサー
14日間のバッテリー持続時間
- 付属品
- ハンドル:2100 シリーズ 1 本、ブラシヘッド:インターケアー 1 本、充電器:USB 充電器台 1 台
- 性能
- 洗浄:歯垢の除去:最大 3 倍の歯垢を除去
- 色
- ライトピンク
- 電源(V)
- DC5(USB Type A)
- バッテリー
- 充電式、チウムイオンバッテリー
- 使用時間
- 約14日間
- 保証期間
- 本体:2年間保証
- 強さ
- 弱:敏感な歯と歯ぐき用、中:毎日の歯みがきに
- モード
- クリーン:歯をキレイに
- 内容量
- 1台
歯科用品 の新着商品
カテゴリ




























