ソニッケアー
電動歯ブラシ フィリップス ソニッケアー 2100 ライトピンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79412640
品番
HX4021/03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
歯と歯ぐきを健康に保つためのケア
約3倍の歯垢をやさしく除去
3倍の歯垢をやさしく除去
2段階の強さ設定
イージースタート
スマートタイマー&カドペーサー
14日間のバッテリー持続時間
付属品
ハンドル:2100 シリーズ 1 本、ブラシヘッド:インターケアー 1 本、充電器:USB 充電器台 1 台
性能
洗浄:歯垢の除去:最大 3 倍の歯垢を除去
色
ライトピンク
電源(V)
DC5(USB Type A)
バッテリー
充電式、チウムイオンバッテリー
使用時間
約14日間
保証期間
本体:2年間保証
強さ
弱:敏感な歯と歯ぐき用、中:毎日の歯みがきに
モード
クリーン:歯をキレイに