曜日別特売

メッシュバスケット ワイド

メッシュバスケット ワイド - サワフジ

メッシュ生地で通気性◎。
中身も見やすい。脚付きで床に直接触れず清潔。折りたたみ式で使わない時はコンパクトに収納。飲食店、オフィス、アパレル、リビング、玄関先など様々なシチュエーションに対応。バスケット部分は取り外しできます。

用途
バッグ、上着、手荷物入れに
材質
ポリエステルメッシュ、PVC合皮、スチール
幅(mm)
(約)750
ブラック
サイズ
S
高さ(mm)
約345
奥行(mm)
約270
耐荷重(kg)
約2
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413218MB-SW74
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする