曜日別特売
MB-SW74 メッシュバスケット ワイド サワフジ 79413218

メッシュバスケット ワイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79413218
品番
MB-SW74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メッシュ生地で通気性◎。
中身も見やすい。脚付きで床に直接触れず清潔。折りたたみ式で使わない時はコンパクトに収納。飲食店、オフィス、アパレル、リビング、玄関先など様々なシチュエーションに対応。バスケット部分は取り外しできます。

用途
バッグ、上着、手荷物入れに
材質
ポリエステルメッシュ、PVC合皮、スチール
幅(mm)
(約)750
ブラック
サイズ
S
高さ(mm)
約345
奥行(mm)
約270
耐荷重(kg)
約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする