ストア・エキスプレス
U曲げポップケース(塩ビ)【10枚】〔ストエキオリジナル〕
低価格で、ポップの入れ替えが多い売場に最適。
用途
0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質
塩化ビニル0.5mm厚
内容量
1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79413060
6354-2044
A6
14.9×10.7
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79413096
6354-2040
B6
18.3×13
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650