タックルボックス TB3000HS
ハンドルストッパー搭載で持ち運びもラクラク 多釣種で使い易い汎用サイズ
ハンドルストッパー搭載!持ち運び時にバランスが崩れず持ち運びラクラク。
上蓋がトレースタンドとして使用可能。
マルチケース205シリーズが4個タテ収納可(TB4000は255シリーズも可)。
プライヤーなどの小物をチョイ置き出来るインナートレー内蔵。
本体サイドにはロッドスタンドTBなどに対応した多目的ホルダーを装備しスタイルに合わせて機能を拡張可能。
滑り止めシール付き。
- 材質
- 耐衝撃性ポリプロピレン
- 色
- ダークグリーン
- 自重(kg)
- 約1.5
- 外寸(cm)
- 約31.3×23.3×23.1
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79413665 タックルボックス TB3000HS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79413665-260519-02.jpg)
![注文コード:79413665 タックルボックス TB3000HS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79413665-260519-04.jpg)
![注文コード:79413665 タックルボックス TB3000HS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79413665-260519-06.jpg)
![注文コード:79413665 タックルボックス TB3000HS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79413665-260519-08.jpg)

















