高級檀木 USB充電式線香ライター 風に強い無炎プラズマ 仏壇 お墓参り 安全着火
高級感あふれる檀木素材を使用したUSB充電式線香ライターです。ガスやオイル不要の無炎プラズマ方式で、風に強く屋外でも安定した着火が可能です。仏壇やお墓参りでも安心して使え、火を使わないため安全性にも優れています。コンパクトで持ち運びしやすく、外出先でもサッと使える便利設計。繰り返し充電して使えるので経済的でエコ。見た目の高級感と実用性を兼ね備えた、日常使いから贈り物にも最適なアイテムです。
- 用途
- 仏壇・お墓参り・線香やろうそくの着火を安全かつスマートに行うために。
- セット内容
- 本体・USBケーブル・ストラップ
- 寸法(mm)
- 16×16×100
- 質量(g)
- 28.5
- 電源
- USB充電式
- 充電時間
- 約2時間
- 連続使用回数
- 約30回
- 内容量
- 1個
注意
※高温になる発熱部には直接触れず、使用後は十分に冷ましてから保管してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
溶接用品 の新着商品
カテゴリ























