曜日別特売
DL-240608 高級檀木 USB充電式線香ライター 風に強い無炎プラズマ 仏壇 お墓参り 安全着火 ディーエーピーネットワーク 79414776

 

DL-240608 高級檀木 USB充電式線香ライター 風に強い無炎プラズマ 仏壇 お墓参り 安全着火 ディーエーピーネットワーク 79414776
DL-240608 高級檀木 USB充電式線香ライター 風に強い無炎プラズマ 仏壇 お墓参り 安全着火 ディーエーピーネットワーク 79414776
DL-240608 高級檀木 USB充電式線香ライター 風に強い無炎プラズマ 仏壇 お墓参り 安全着火 ディーエーピーネットワーク 79414776

高級檀木 USB充電式線香ライター 風に強い無炎プラズマ 仏壇 お墓参り 安全着火

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79414776
品番
DL-240608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

高級感あふれる檀木素材を使用したUSB充電式線香ライターです。ガスやオイル不要の無炎プラズマ方式で、風に強く屋外でも安定した着火が可能です。仏壇やお墓参りでも安心して使え、火を使わないため安全性にも優れています。コンパクトで持ち運びしやすく、外出先でもサッと使える便利設計。繰り返し充電して使えるので経済的でエコ。見た目の高級感と実用性を兼ね備えた、日常使いから贈り物にも最適なアイテムです。

用途
仏壇・お墓参り・線香やろうそくの着火を安全かつスマートに行うために。
セット内容
本体・USBケーブル・ストラップ
寸法(mm)
16×16×100
質量(g)
28.5
電源
USB充電式
充電時間
約2時間
連続使用回数
約30回
注意
※高温になる発熱部には直接触れず、使用後は十分に冷ましてから保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする