曜日別特売
KSD-2000 【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル 春日電機(静電気対策) 79419177

KSD-2000 【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル 春日電機(静電気対策) 79419177
KSD-2000 【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル 春日電機(静電気対策) 79419177

【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79419177品番KSD-2000
参考基準価格(税別)¥11,760販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

低電位から高電位までの静電気測定ができます。
検出プローブがセパレートになっているため、測定しながら数値を手元で確認できます。
電源の消し忘れによる電池消耗を防ぐスリープモード機能付きです。

アズワン品番
1-8333-02-61
寸法(mm)
本体/70×121×22、プローブ/20×132×20
測定範囲
(HIGH/LOW)±0.1~50.0kV/±0.01~20.0kV
質量(g)
約270(プローブ・電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度
±10%以内
測定モード
連続測定・ピークホールド測定切替可能
測定距離
HIGHレンジ/100mm、LOWレンジ/50mm
サービス分類
レンタル
注意
※工業用電気製品です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする