【レンタル】セラミックホットプレート CHP-250DFシリーズ レンタル
デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ








