【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。
風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。(3段階)
正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
※無風運転はできません。
- 質量(kg)
- 0.5
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
- 騒音値(dB)
- 35以下(前方150mm)
- 最大風量(m3/min)
- 0.88
- イオンバランス
- ±10V以下(前方150mm)
- 外寸法(mm)
- 120×54×129
- オゾン濃度
- 0.01ppm以下(前方150mm)
- 周囲温度(℃)
- 0~50
- 除電方式
- 直流(DC)方式
- 除電性能
- 減衰時間2.5秒以下(前方150mm)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ











![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-04.jpg)









![【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073817-261015-04.jpg)






