曜日別特売
SIB-1DC 【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル アズワン 79421731

SIB-1DC 【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル アズワン 79421731
SIB-1DC 【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル アズワン 79421731

【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79421731品番SIB-1DC
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。
風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。(3段階)
正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
※無風運転はできません。

アズワン品番
2-932-01-63
質量(kg)
0.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
騒音値(dB)
35以下(前方150mm)
最大風量(m3/min)
0.88
イオンバランス
±10V以下(前方150mm)
外寸法(mm)
120×54×129
オゾン濃度
0.01ppm以下(前方150mm)
周囲温度(℃)
0~50
除電方式
直流(DC)方式
除電性能
減衰時間2.5秒以下(前方150mm)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする