こども富士山はぶらし やわらかめ 1本入
- 材質
- 柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン
- 交換目安
- 1ヶ月~3ヶ月程度。使用頻度、ブラシの状態をみて早めの交換をおすすめします。
- 材質(柄部)
- ポリプロピレン、毛の材質:ナイロン、毛の硬さ:やわらかめ、耐熱温度:柄120度、毛80度
- 耐熱温度(℃)
- 柄120、毛80
- 毛のかたさ
- やわらかめ
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ





























