曜日別特売
- こども富士山はぶらし やわらかめ 1本入 松川精機 79430368

- こども富士山はぶらし やわらかめ 1本入 松川精機 79430368
- こども富士山はぶらし やわらかめ 1本入 松川精機 79430368

こども富士山はぶらし やわらかめ 1本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
アズワン品番54-3219-84
内容量1本注文コード79430368品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
アズワン品番
54-3219-84
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン
交換目安
1ヶ月~3ヶ月程度。使用頻度、ブラシの状態をみて早めの交換をおすすめします。
材質(柄部)
ポリプロピレン、毛の材質:ナイロン、毛の硬さ:やわらかめ、耐熱温度:柄120度、毛80度
耐熱温度(℃)
柄120、毛80
毛のかたさ
やわらかめ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする