プログリップ NUMA ハブラシ ふつう

プログリップ NUMA ハブラシ ふつう - エビス[歯ブラシ]プログリップ NUMA ハブラシ ふつう - エビス[歯ブラシ]プログリップ NUMA ハブラシ ふつう - エビス[歯ブラシ]プログリップ NUMA ハブラシ ふつう - エビス[歯ブラシ]

やわらかいのに弾力のある磨き心地を実現。
超薄型&超コンパクトヘッドで奥歯の奥まで届く
どの角度でも指にフィットして持ちやすいツイストグリップで、自由自在にブラッシングができる。
洗面台も映えるバイカラーの個性派デザイン。

成分
毛/ナイロン、柄/ポリプロピレン
寸法(mm)
【個装】33×230×19
質量(g)
13
耐熱温度(℃)
80
毛のかたさ
ふつう
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7942939779429397-54-1372-42
¥200
¥199
¥219(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 7943080679430806-54-1372-43
¥200
¥199
¥219(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする