- プログリップ NUMA ハブラシ ふつう エビス[歯ブラシ] 79430806

- プログリップ NUMA ハブラシ ふつう エビス[歯ブラシ] 79430806
- プログリップ NUMA ハブラシ ふつう エビス[歯ブラシ] 79430806

プログリップ NUMA ハブラシ ふつう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番54-1372-43
内容量1本注文コード79430806品番-
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

やわらかいのに弾力のある磨き心地を実現。
超薄型&超コンパクトヘッドで奥歯の奥まで届く
どの角度でも指にフィットして持ちやすいツイストグリップで、自由自在にブラッシングができる。
洗面台も映えるバイカラーの個性派デザイン。

アズワン品番
54-1372-43
成分
毛/ナイロン、柄/ポリプロピレン
寸法(mm)
【個装】33×230×19
質量(g)
13
耐熱温度(℃)
80
毛のかたさ
ふつう
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする