肩たたき 器具 凸凹ドンドン
血行の改善・筋肉の疲れやコリをほぐす
重量感がある凸凹ボール
握りやすいグリップ
振動が直接伝わり、凸凹部分がくいこむので気持ち良い
肩・背中・お尻・ふくらはぎなど様々な部位に使える
- 材質
- たたき球・グリップ:TPR樹脂、アーム:鉄(スチール粉体塗装)
- 質量(g)
- 約230
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約6.5×6.5×42
- アズワン品番
- 54-1399-78
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ






















