曜日別特売

ボディトリップ

ボディトリップ - ハッピーカンパニーボディトリップ - ハッピーカンパニーボディトリップ - ハッピーカンパニーボディトリップ - ハッピーカンパニー

大ヒット「オリジナルヘッドトリップ」の姉妹品が新発売!今までにない感覚!頭から足の先までゾクゾク震えて快感。職場のデスクやリビングに置いて、いつでもリフレッシュ!

サイズ
長さ34cm、開脚時:幅10cm
質量(g)
100
素材
純銅(持ち手部分:木)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05721042HCHBT
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする