ドライヘッドスパ
ドライヘッドスパの心地よさをご自宅で体感。
本格的なドライヘッドスパの心地よさを、自宅で寝たまま体感できます。
6か所エアバッグが頭部を包み込み、心地よい加圧でリズミカルにアプローチ。
ホットタオルをイメージした首筋をじんわり心地よく温めるヒーター搭載。
1年間保証書付き
- 付属品
- ACアダプター、USBケーブル、首筋突起、頭頂パッド
- 材質
- 本体:ABS樹脂・ウレタンフォーム、外カバー:ポリエステル97%・ポリウレタン3%
- 質量(kg)
- 1.7
- 色
- ネイビー
- ケーブル長(m)
- 【USBケーブル】2
- 寸法(cm)
- 24×28×23
- 電気定格
- DC5V 2A
- コード長さ(cm)
- 【リモコンコード】50
- タイマー
- 10分自動オフ
- 適合頭囲(cm)
- 51~61
- ヒーター温度(℃)
- 43 ※環境温度25度時(温度の目安)
- 内容量
- 1台
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ






























