曜日別特売
QM2-2P10G1TB QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP 79432118

QM2-2P10G1TB QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP 79432118
QM2-2P10G1TB QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP 79432118
QM2-2P10G1TB QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP 79432118
QM2-2P10G1TB QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP 79432118
QM2-2P10G1TB QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP 79432118
QM2-2P10G1TB QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP 79432118
QM2-2P10G1TB QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP 79432118
QM2-2P10G1TB QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP 79432118
QM2-2P10G1TB QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP 79432118

QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432118
品番
QM2-2P10G1TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

QM2-2P10G1TBにより、QNAP NASに2台のM.2 NVMe SSDおよび10GbE RJ45接続の増設が可能となります。SATAインターフェースと比べ、QM2-2P10G1TB のPCIe Gen3 x 8 インターフェースは、より高い帯域幅を提供し、より高速な計算速度およびデータアクセスを実現します。

仕様
●PCIeおよびレーン:PCIe Gen3×8●フォームファクター:ロープロファイル
ブラケット
ロープロファイル (デフォルト)ロープロファイルフラットおよびフルサイズのブラケットも含まれています。
ケーブル
RJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル
コネクタ
2 x M.2 2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
152.65 × 68.9 × 18.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントローラ
Marvell AQC113C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする