QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上
QXG-25G2SF-CX6は、NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNICコントローラを装備、PCIe Gen4 (Gen3/ Gen2と下位互換)に対応し、最大25 Gbpsの転送速度を実現します。ポートトランキングを使って複数のポートを束ねることで最大50GbEを実現し、ファイル共有や集中的なデータ転送を高速化できます。SR-IOV対応のQXG-25G2SF-CX6は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/O重視およびレイテンシに敏感な仮想化およびデータセンターにとって理想的です。
- 仕様
- ●IEEE規格:IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet
25/50 Ethernet Consortium 25G and 50G supporting all FEC modes
IEEE 802.3by 25G supporting all FEC modes
IEEE 802.3ad, 802.1AX Link Aggregation
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (supports only ”Fast-Wake” mode)
IEEE 802.3ap based auto-negotiation and KR startup
IEEE 802.1Q, 802.1P VLAN tags and priority
IEEE 802.1Qaz (ETS)●iSER:対応●PCIeおよびレーン:PCIe Gen4×8●RDMA over Converged Ethernet (RoCE)、Zero Touch RoCE (ZTR):対応●SR-IOV:対応●VLAN インサーション/ストリッピング:対応
- ポート数
- 2 x SFP28
- ブラケット
- ロープロファイルブラケットがプリインストール済み。フルサイズの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属
- ケーブル
- CAB-DAC30M-SFP28,CAB-DAC15M-SFP28,TRX-25GSFP28-SR
- コネクタ
- SFP28
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 転送速度(Gbps)
- 25/10
- コントローラ
- NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
















