曜日別特売
QXG-25G2SF-CX6 QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上 QNAP 79431698

QXG-25G2SF-CX6 QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上 QNAP 79431698
QXG-25G2SF-CX6 QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上 QNAP 79431698
QXG-25G2SF-CX6 QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上 QNAP 79431698
QXG-25G2SF-CX6 QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上 QNAP 79431698
QXG-25G2SF-CX6 QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上 QNAP 79431698
QXG-25G2SF-CX6 QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上 QNAP 79431698
QXG-25G2SF-CX6 QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上 QNAP 79431698

QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上QXG-25G2SF-CX6

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431698
品番
QXG-25G2SF-CX6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

QXG-25G2SF-CX6は、NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNICコントローラを装備、PCIe Gen4 (Gen3/ Gen2と下位互換)に対応し、最大25 Gbpsの転送速度を実現します。ポートトランキングを使って複数のポートを束ねることで最大50GbEを実現し、ファイル共有や集中的なデータ転送を高速化できます。SR-IOV対応のQXG-25G2SF-CX6は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/O重視およびレイテンシに敏感な仮想化およびデータセンターにとって理想的です。

仕様
●IEEE規格:IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet
25/50 Ethernet Consortium 25G and 50G supporting all FEC modes
IEEE 802.3by 25G supporting all FEC modes
IEEE 802.3ad, 802.1AX Link Aggregation
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (supports only ”Fast-Wake” mode)
IEEE 802.3ap based auto-negotiation and KR startup
IEEE 802.1Q, 802.1P VLAN tags and priority
IEEE 802.1Qaz (ETS)●iSER:対応●PCIeおよびレーン:PCIe Gen4×8●RDMA over Converged Ethernet (RoCE)、Zero Touch RoCE (ZTR):対応●SR-IOV:対応●VLAN インサーション/ストリッピング:対応
ポート数
2 x SFP28
ブラケット
ロープロファイルブラケットがプリインストール済み。フルサイズの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属
ケーブル
CAB-DAC30M-SFP28,CAB-DAC15M-SFP28,TRX-25GSFP28-SR
コネクタ
SFP28
RoHS指令(10物質対応)
対応
転送速度(Gbps)
25/10
コントローラ
NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする