QXP-3X8PES QNAP PCIe Gen 3 x8拡張カード QNAP 79431960

QXP-3X8PES QNAP PCIe Gen 3 x8拡張カード QNAP 79431960
QXP-3X8PES QNAP PCIe Gen 3 x8拡張カード QNAP 79431960
QXP-3X8PES QNAP PCIe Gen 3 x8拡張カード QNAP 79431960
QXP-3X8PES QNAP PCIe Gen 3 x8拡張カード QNAP 79431960

QNAP PCIe Gen 3 x8拡張カード

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431960
品番
QXP-3X8PES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

QXP-3X8PES PCIeカードは、QNAP TL PCIe インタフェース SATAに接続することで、QuTS heroまたはQTS NASの容量を拡張できるよう設計されています。複数台のJBODを高速ケーブルでデイジーチェーン接続し、最大でペタバイトレベルのストレージに拡張することで、監視カメラの録画、マルチメディアRAWファイル、ビッグデータ、仮想化アプリケーションなどのアーカイブ/バックアップによる急激なデータ増加に対応します。

仕様
●PCIeとレーン:PCIe Gen3×8●ストレージ温度:-20 ~ 70℃ (-4°F - 158°F)●ポートとケーブル:CAB-PCIE10M-8644-4X, CAB-PCIE10M-8644-8X●伝送率:Max. 64Gbps
寸法(mm)
112.65×68.9×18.26
ブラケット
ロープロファイル (デフォルト)。ロープロファイルフラットおよびフルサイズのブラケットも含まれています。
対応機種
TL-R1200PES-RP, TL-R1600PES-RP, TL-R2400PES-RP
相対湿度
5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
コネクタ
2 Channels ( 1×2 SFF-8644 connectors )
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0 - 40 (32°F - 104°F)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする