QNAP
QNAP NAS用 25GbE ダイレクトアタッチケーブル 3.0メートル
SFP28 25GbE ツインアクシャル ダイレクトアタッチケーブル(3.0m DACケーブル) 対応機種:SFP28 25GbE 対応機器
仕様
●ネットワークケーブルタイプ:25GBase直接接続ケーブル●右コネクタタイプ:SFP28●技術:二軸●左コネクタタイプ:SFP28●製造:QNAP
色
黒
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79432231
CAB-DAC30M-SFP28
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください