曜日別特売
CAB-DAC30M-SFP28 QNAP NAS用 25GbE ダイレクトアタッチケーブル 3.0メートル QNAP 79432231

QNAP NAS用 25GbE ダイレクトアタッチケーブル 3.0メートルCAB-DAC30M-SFP28

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432231
品番
CAB-DAC30M-SFP28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

SFP28 25GbE ツインアクシャル ダイレクトアタッチケーブル(3.0m DACケーブル) 対応機種:SFP28 25GbE 対応機器

仕様
●ネットワークケーブルタイプ:25GBase直接接続ケーブル●右コネクタタイプ:SFP28●技術:二軸●左コネクタタイプ:SFP28●製造:QNAP
色
黒
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする