QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS
TS-453Eは、2.5GbE接続、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用M.2スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力により、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも実現します。QNAPはTS-453Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。
- 仕様
- ●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
- インターフェース
- 2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G/1G/100M)×2、USB 2.0×2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)×2、HDMI 1.4b×2
- メモリー
- 最大:16GB (2×8GB)、システム:8GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- Intel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86
- 互換性
- ドライブ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
- プロセッサー
- グラフィック:インテル UHD グラフィックス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 3.5 インチ SATA 6Gb/秒
- ベイ数
- 4
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ

















