曜日別特売
TS-453E-8G QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP 79432407

TS-453E-8G QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP 79432407
TS-453E-8G QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP 79432407
TS-453E-8G QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP 79432407
TS-453E-8G QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP 79432407
TS-453E-8G QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP 79432407
TS-453E-8G QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP 79432407
TS-453E-8G QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP 79432407
TS-453E-8G QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP 79432407

QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNASTS-453E-8G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432407
品番
TS-453E-8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

TS-453Eは、2.5GbE接続、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用M.2スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力により、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも実現します。QNAPはTS-453Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。

仕様
●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
インターフェース
2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G/1G/100M)×2、USB 2.0×2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)×2、HDMI 1.4b×2
メモリー
最大:16GB (2×8GB)、システム:8GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
Intel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86
互換性
ドライブ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
プロセッサー
グラフィック:インテル UHD グラフィックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
3.5 インチ SATA 6Gb/秒
ベイ数
4
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする