曜日別特売

QNAP エントリーレベルNASストレージ

QNAP エントリーレベルNASストレージ - QNAPQNAP エントリーレベルNASストレージ - QNAPQNAP エントリーレベルNASストレージ - QNAPQNAP エントリーレベルNASストレージ - QNAPQNAP エントリーレベルNASストレージ - QNAPQNAP エントリーレベルNASストレージ - QNAP

独自のパーソナルクラウドストレージを実行し、TS-133との簡単なファイルアクセス、共有、同期をお楽しみください。 TS-133は、コラボレーションを強化し、リモートワークの生産性を向上させるように設計されており、豊富なマルチメディアアプリケーションを備えており、完全なホームエンターテインメントポータルを提供します。

互換性
ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●Wake on LAN(WOL):あり●ギガビットイーサネットポート(RJ45):1●暗号化エンジン:あり●浮動小数点ユニット:あり
メモリー
2 GB オンボード (拡張不可)、システム:2 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
ARM4コアCortex-A551.8GHzプロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
1×3.5インチSATA6Gb / s、3Gb / s
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432109TS-133
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする