- 互換性
- ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
- 仕様
- ●Wake on LAN(WOL):あり●ギガビットイーサネットポート(RJ45):1●暗号化エンジン:あり●浮動小数点ユニット:あり
- メモリー
- 2 GB オンボード (拡張不可)、システム:2 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- ARM4コアCortex-A551.8GHzプロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 1×3.5インチSATA6Gb / s、3Gb / s