曜日別特売

QNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制

QNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制 - QNAPQNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制 - QNAPQNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制 - QNAPQNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制 - QNAPQNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制 - QNAPQNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制 - QNAPQNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制 - QNAP

TS-253E は、2.5GbE 接続、8GB RAM、NVMe SSD キャッシング用 M.2 スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイル サーバーまたはバックアップ サーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力は、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも提供します。QNAPはTS-253Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。

互換性
ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
メモリー
16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB (デュアルブート OS 保護)
使用CPU
Intel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz までブースト、アーキテクチャー:64 ビット x86
プロセッサー
グラフィック:インテル UHD グラフィックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
2×3.5 インチ SATA 6Gb/秒
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79431716TS-253E-8G
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする