- 互換性
- ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
- 仕様
- ●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
- メモリー
- 16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB (デュアルブート OS 保護)
- 使用CPU
- Intel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz までブースト、アーキテクチャー:64 ビット x86
- プロセッサー
- グラフィック:インテル UHD グラフィックス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 2×3.5 インチ SATA 6Gb/秒