曜日別特売

QNAP プロフェッショナルNAS

QNAP プロフェッショナルNAS - QNAPQNAP プロフェッショナルNAS - QNAPQNAP プロフェッショナルNAS - QNAPQNAP プロフェッショナルNAS - QNAPQNAP プロフェッショナルNAS - QNAPQNAP プロフェッショナルNAS - QNAPQNAP プロフェッショナルNAS - QNAPQNAP プロフェッショナルNAS - QNAP

TS-410E プロフェッショナル 2.5GbE NAS は、ノイズに敏感な環境でも動作するように設計されています。ファンレス設計と堅牢なシャーシにより、TS-410Eはデスクトップスペースを節約するために直立して配置することができます。SSDキャッシングは、高速I/Oを構成して、要求の厳しいアプリケーションを加速し、卓越したものにすることも可能です。

仕様
●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
メモリー
オンボード 8 GB (拡張不可)、システム:オンボード 8 GB (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアルブート OS 保護)
使用CPU
インテル Celeron J6412プロセッサー( 4 コア/4 スレッド 、最大 2.6 GHz バースト)、アーキテクチャー:64 ビット x86
互換性
ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッド ステート ドライブ
プロセッサー
グラフィック:第 10 世代インテル プロセッサー向けインテル UHD グラフィックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
4×2.5 インチ SATA 6Gb/秒、3Gb/秒
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432267TS-410E-8G
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする