- 仕様
- ●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
- メモリー
- オンボード 8 GB (拡張不可)、システム:オンボード 8 GB (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアルブート OS 保護)
- 使用CPU
- インテル Celeron J6412プロセッサー( 4 コア/4 スレッド 、最大 2.6 GHz バースト)、アーキテクチャー:64 ビット x86
- 互換性
- ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッド ステート ドライブ
- プロセッサー
- グラフィック:第 10 世代インテル プロセッサー向けインテル UHD グラフィックス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 4×2.5 インチ SATA 6Gb/秒、3Gb/秒