QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS
3ベイの TS-364 は、最小限の数のディスクでRAID 5の高性能およびデータ保護を実現するのみならず、M.2 SSDスロットおよび効率的な自動階層化ストレージによって最適なシステムパフォーマンスを実現します。TS-364は、装備している1つの2.5GbEポートによって日々の使用状況を向上させ、コンパクトな仮想マシンおよびコンテナを稼働させることが可能です。ホームユーザーは、お持ちのデバイス全てにおける写真、音楽、ビデオのストリーミングおよび共有を行える TS-364のマルチメディアポータル性能を楽しめます。
- 互換性
- ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
※2.5 インチ SSD/HDD を取り付けるためには、オプションの 2.5 インチドライブトレイベース(TRAY-25-NK-BLK03)が必要です
- 仕様
- ●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
- メモリー
- 8 GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- インテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86
- プロセッサー
- グラフィック:Intel UHD Graphics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 3×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ




















