曜日別特売
TS-364-8G QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS QNAP 79431978

TS-364-8G QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS QNAP 79431978
TS-364-8G QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS QNAP 79431978
TS-364-8G QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS QNAP 79431978
TS-364-8G QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS QNAP 79431978
TS-364-8G QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS QNAP 79431978
TS-364-8G QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS QNAP 79431978
TS-364-8G QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS QNAP 79431978

QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431978
品番
TS-364-8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

3ベイの TS-364 は、最小限の数のディスクでRAID 5の高性能およびデータ保護を実現するのみならず、M.2 SSDスロットおよび効率的な自動階層化ストレージによって最適なシステムパフォーマンスを実現します。TS-364は、装備している1つの2.5GbEポートによって日々の使用状況を向上させ、コンパクトな仮想マシンおよびコンテナを稼働させることが可能です。ホームユーザーは、お持ちのデバイス全てにおける写真、音楽、ビデオのストリーミングおよび共有を行える TS-364のマルチメディアポータル性能を楽しめます。

互換性
ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
※2.5 インチ SSD/HDD を取り付けるためには、オプションの 2.5 インチドライブトレイベース(TRAY-25-NK-BLK03)が必要です
仕様
●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
8 GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
インテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86
プロセッサー
グラフィック:Intel UHD Graphics
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
3×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする