QNAP デュアル Intel Xeon Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NAS
デュアルIntel(R) Xeon(R) Silver 4300プロセッサおよび24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSDベイ装備のQNAP製フラッグシップNVMe オールフラッシュストレージ TDS-h2489FU は、高いランダムリード/ライト IOPS性能で、I/O集中型および遅延に敏感なアプリケーションに対応します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応しており、オールフラッシュストレージアレイの高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を大幅に延ばします。ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムのSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling)を備えた TDS-h2489FU は、現代のデータセンター、仮想化、重要業務のバックアップ/復元作業に対するニーズを満たします。
- 仕様
- ●M.2 SSDスロット:2
スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×4またはSATA 6Gb/s
スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×2またはSATA 6Gb/s
NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI) - 互換性
- ドライブ:2.5インチベイ:
2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24)
2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4×4 ソリッドステートハードドライブ - ドライブベイ
- 24 (16×2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8×2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps)
本体にはSSDは付属していません。
- メモリー
- 1 TB (32×32 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- 2 x Intel Xeon 4309Y 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.6 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
- スロット
- メモリー:32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ

















