- 仕様
- ●M.2 SSDスロット:2
スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×4またはSATA 6Gb/s
スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×2またはSATA 6Gb/s
NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI) - 互換性
- ドライブ:2.5インチベイ:
2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24)
2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4×4 ソリッドステートハードドライブ - ドライブベイ
- 24 (16×2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8×2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps)
本体にはSSDは付属していません。
- メモリー
- 1 TB (32×32 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- 2 x Intel Xeon 4309Y 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.6 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
- スロット
- メモリー:32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応