QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ
TR-002 USB 3.2 Gen 2 RAID拡張エンクロージャーは、お使いのQNAP NASやPCの容量を拡張します。 TR-002はDAS (ダイレクトアタッチドストレージ) デバイスとしても利用でき、 USBに接続するだけでその内容に直接アクセスすることができます。 TR-002は、USB 3.2 Gen 2 タイプC接続をもつ3.5インチSATAドライブベイを装備し、高信頼で安全なストレージ容量の拡張ソリューションを提供します。
- 互換性
- ドライブ:3.5 インチSATA 6Gb/s、3Gb/s ハードディスクドライブ
2.5 インチSATA 6Gb/s, 3Gb/s ハードディスクドライブ
2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s ソリッドステートドライブ
- 仕様
- ●USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps●ストレージ温度:-20 - 70℃(-4°F - 158°F)●ハードドライブの種類:2×2.5インチまたは3.5インチSATA 6Gb/s●フォームファクター:タワー●ホットスワップ:対応●メインチップ:ハードウェアRAID付きマイクロプロセッサー●対応最大HDD/SSD数:2
- 質量(kg)
- (正味)1.37
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 168.5 × 102 × 219
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0 ~ 40 (32 ~ 104°F)
- ドライブベイ
- 2×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ




















