曜日別特売
TR-002 QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ QNAP 79432091

TR-002 QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ QNAP 79432091
TR-002 QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ QNAP 79432091
TR-002 QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ QNAP 79432091
TR-002 QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ QNAP 79432091
TR-002 QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ QNAP 79432091
TR-002 QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ QNAP 79432091
TR-002 QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ QNAP 79432091

QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432091
品番
TR-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

TR-002 USB 3.2 Gen 2 RAID拡張エンクロージャーは、お使いのQNAP NASやPCの容量を拡張します。 TR-002はDAS (ダイレクトアタッチドストレージ) デバイスとしても利用でき、 USBに接続するだけでその内容に直接アクセスすることができます。 TR-002は、USB 3.2 Gen 2 タイプC接続をもつ3.5インチSATAドライブベイを装備し、高信頼で安全なストレージ容量の拡張ソリューションを提供します。

互換性
ドライブ:3.5 インチSATA 6Gb/s、3Gb/s ハードディスクドライブ
2.5 インチSATA 6Gb/s, 3Gb/s ハードディスクドライブ
2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s ソリッドステートドライブ
仕様
●USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps●ストレージ温度:-20 - 70℃(-4°F - 158°F)●ハードドライブの種類:2×2.5インチまたは3.5インチSATA 6Gb/s●フォームファクター:タワー●ホットスワップ:対応●メインチップ:ハードウェアRAID付きマイクロプロセッサー●対応最大HDD/SSD数:2
質量(kg)
(正味)1.37
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
168.5 × 102 × 219
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0 ~ 40 (32 ~ 104°F)
ドライブベイ
2×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする