QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS
NVMeオールフラッシュTS-h2490FU は、高いコスト効果を持ちつつ素晴らしいパフォーマンスを提供すべく設計されました。24基のU.2 NVMe Gen 3 x4 SSDベイを備えたTS-h2490FU は、非常に低いレイテンシーで最大661K / 245Kランダムリード/ライトIOPSを実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応、オールフラッシュストレージアレイを対象として、より高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を目立って延ばします。ほぼ制限のないスナップショット、リアルタイムSnapSync、ペタバイト規模のストレージ拡張性能と相まってTS-h2490FUは、I/O高負荷、レイテンシ重視のアプリケーションに理想的であり、現代のデータセンター、仮想化、ミッションクリティカルなバックアップ・リストア作業での生産性ボトルネックをなくします。
- ドライブベイ
- 24×2.5インチ U.2 PCIe NVMe
本体にはSSDは付属していません。
- 仕様
- ●SR-IOV:あり●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)
- メモリー
- 4 TB (16×256 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサー、最大3.2 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
- 互換性
- ドライブ:2.5 インチ U.2 NVMe Gen3×4 ソリッドステートドライブ
- スロット
- メモリー:16 x RDIMM DDR4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ



















