曜日別特売
TS-h2490FU-7232P-64G QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS QNAP 79431847

TS-h2490FU-7232P-64G QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS QNAP 79431847
TS-h2490FU-7232P-64G QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS QNAP 79431847
TS-h2490FU-7232P-64G QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS QNAP 79431847
TS-h2490FU-7232P-64G QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS QNAP 79431847
TS-h2490FU-7232P-64G QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS QNAP 79431847
TS-h2490FU-7232P-64G QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS QNAP 79431847

QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431847
品番
TS-h2490FU-7232P-64G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,187,800
販売価格(税別)
¥2,898,000

NVMeオールフラッシュTS-h2490FU は、高いコスト効果を持ちつつ素晴らしいパフォーマンスを提供すべく設計されました。24基のU.2 NVMe Gen 3 x4 SSDベイを備えたTS-h2490FU は、非常に低いレイテンシーで最大661K / 245Kランダムリード/ライトIOPSを実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応、オールフラッシュストレージアレイを対象として、より高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を目立って延ばします。ほぼ制限のないスナップショット、リアルタイムSnapSync、ペタバイト規模のストレージ拡張性能と相まってTS-h2490FUは、I/O高負荷、レイテンシ重視のアプリケーションに理想的であり、現代のデータセンター、仮想化、ミッションクリティカルなバックアップ・リストア作業での生産性ボトルネックをなくします。

ドライブベイ
24×2.5インチ U.2 PCIe NVMe
本体にはSSDは付属していません。
仕様
●SR-IOV:あり●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)
メモリー
4 TB (16×256 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサー、最大3.2 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
互換性
ドライブ:2.5 インチ U.2 NVMe Gen3×4 ソリッドステートドライブ
スロット
メモリー:16 x RDIMM DDR4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする