曜日別特売

デンタルプレステージ スパイラルケア 1本入

デンタルプレステージ スパイラルケア 1本入 - クリエイトデンタルプレステージ スパイラルケア 1本入 - クリエイトデンタルプレステージ スパイラルケア 1本入 - クリエイト

たっぷり植毛幅広&贅沢毛!
超極細スパイラル毛が歯垢をしっかり除去。
たっぷり植毛幅広ヘッド歯ブラシ。
たっぷり植毛の幅広ヘッドでしっかりスッキリ磨ける。
ブラシの接触面積が広く、通常のブラッシングで効率良く歯垢や汚れを除去。
超極細毛。
歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)歯と歯の間に入り込み、歯垢をかき取ります。
スパイラル加工。
すべての毛がねじれていて、側面の凹凸が細かな歯垢もしっかりからめ取ります。

材質
【柄】本体部:ポリプロピレン、水添スチレン系熱可塑性エラストマー【毛】飽和ポリエステル樹脂
材質(柄部)
本体部:ポリプロピレン、水添スチレン系熱可塑性エラストマー
材質(毛)
飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
54-3220-31
毛のかたさ
ふつう
内容量
1本
注意
※歯ブラシの色は選ぶことができません。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79430517-
¥198
¥189
¥208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする