曜日別特売
- デンタルプレステージ スパイラルケア 1本入 クリエイト 79430517

- デンタルプレステージ スパイラルケア 1本入 クリエイト 79430517
- デンタルプレステージ スパイラルケア 1本入 クリエイト 79430517
- デンタルプレステージ スパイラルケア 1本入 クリエイト 79430517

デンタルプレステージ スパイラルケア 1本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79430517
品番
-
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
参考基準価格(税別)¥198販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

たっぷり植毛幅広&贅沢毛!
超極細スパイラル毛が歯垢をしっかり除去。
たっぷり植毛幅広ヘッド歯ブラシ。
たっぷり植毛の幅広ヘッドでしっかりスッキリ磨ける。
ブラシの接触面積が広く、通常のブラッシングで効率良く歯垢や汚れを除去。
超極細毛。
歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)歯と歯の間に入り込み、歯垢をかき取ります。
スパイラル加工。
すべての毛がねじれていて、側面の凹凸が細かな歯垢もしっかりからめ取ります。
たっぷり植毛幅広&贅沢毛!。超極細スパイラル毛が歯垢をしっかり除去。たっぷり植毛幅広ヘッド歯ブラシ。たっぷり植毛の幅広ヘッドでしっかりスッキリ磨ける。ブラシの接触面積が広く通常のブラッシングで効率良く歯垢や汚れを除去。超極細毛。歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)歯と歯の間に入り込み歯垢をかき取ります。スパイラル加工。すべての毛がねじれていて側面の凹凸が細かな歯垢もしっかりからめ取ります。

材質
【柄】本体部:ポリプロピレン、水添スチレン系熱可塑性エラストマー【毛】飽和ポリエステル樹脂
材質(柄部)
本体部:ポリプロピレン、水添スチレン系熱可塑性エラストマー
材質(毛)
飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
54-3220-31
毛のかたさ
ふつう
注意
※歯ブラシの色は選ぶことができません。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする