アングル開先ゲージ
各種規格公差に対応した最小読取値0.5°の精密さで開先角度の測定が可能です。
測定が難しかった内角の測定ができます。
先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応できます。
現場で使いやすい大きな目盛です。
併せてT継手の角度測定も余盛を避けて可能です。
反射しにくいシルバー仕上です。
堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)です。
- 用途
- 突き合わせ継手の開先角度、溶接仕口部の角度測定に
- 材質(本体)
- ステンレス
- 角度(°)
- 【仕口部(スタッド溶接後)】70-110
- 本体質量(g)
- 74
- 最小読取値(°)
- 0.5
- 開先角度(°)
- 25-65
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 117.5×63×14
- 角度測定精度(°)
- ±0.5
- 校正証明書
- 付き
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(2.17MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
溶接用品 の新着商品
カテゴリ

























