WGA-65(校正書・トレーサビリティ体系図付) アングル開先ゲージ SK(新潟精機) 79442417

WGA-65(校正書・トレーサビリティ体系図付) アングル開先ゲージ SK(新潟精機) 79442417
WGA-65(校正書・トレーサビリティ体系図付) アングル開先ゲージ SK(新潟精機) 79442417
WGA-65(校正書・トレーサビリティ体系図付) アングル開先ゲージ SK(新潟精機) 79442417
WGA-65(校正書・トレーサビリティ体系図付) アングル開先ゲージ SK(新潟精機) 79442417
WGA-65(校正書・トレーサビリティ体系図付) アングル開先ゲージ SK(新潟精機) 79442417

アングル開先ゲージ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79442417
品番
WGA-65(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

各種規格公差に対応した最小読取値0.5°の精密さで開先角度の測定が可能です。
測定が難しかった内角の測定ができます。
先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応できます。
現場で使いやすい大きな目盛です。
併せてT継手の角度測定も余盛を避けて可能です。
反射しにくいシルバー仕上です。
堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)です。

用途
突き合わせ継手の開先角度、溶接仕口部の角度測定に
材質(本体)
ステンレス
角度(°)
【仕口部(スタッド溶接後)】70-110
本体質量(g)
74
最小読取値(°)
0.5
開先角度(°)
25-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
117.5×63×14
角度測定精度(°)
±0.5
校正証明書
付き
取扱説明書:(2.17MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする