SK(新潟精機)
デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ
デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のスクライバです。
先端超硬チップ付です。
用途
デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のスクライバに
適合機種
DHG-35M、DHG-60M
材質
本体:ステンレス、先端:超硬チップ
本体寸法(mm)
W76×H12×D7
本体質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79516179
DHG-MS
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください