DHG-MS デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ SK(新潟精機) 79516179

DHG-MS デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ SK(新潟精機) 79516179
DHG-MS デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ SK(新潟精機) 79516179
DHG-MS デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ SK(新潟精機) 79516179

デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79516179
品番
DHG-MS
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のスクライバです。
先端超硬チップ付です。

用途
デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のスクライバに
適合機種
DHG-35M、DHG-60M
材質
本体:ステンレス、先端:超硬チップ
本体寸法(mm)
W76×H12×D7
本体質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする