※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
自動電源切替開閉器 100V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79432818
品番
DS32MC2P30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます
用途
自動電源切替開閉器 リレー内蔵型
付属品
端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ 3.8-40 なべ小ねじ M4-35
仕様
切替時の電流値:5.5A,550W
極数
2P
フレーム
30AF
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格(A)
30
端子構造
圧着端子 M6
適合電線
MAX 22m
2
適合圧着端子
R2-6~CB22-6S
操作電圧(V)
AC100
注意
※A、B電源端子にそれぞれ電力が供給されている場合は、A電源端子の電源が優先して接続されます。高誘導負荷には対応しておりませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600